Références
Festo :MGXDH-3/2-H-T-1.2-24DC-EX
Rubix :0326-2557584
Fabricant :8118345
EAN :4052568580957

Résumé technique
| Type | pilote mgxdh-3/2-h-t-1.2-24dc- |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Détails articles : PILOTE MGXDH-3/2-H-T-1.2-24DC-
MGXDH-3/2-H-T-1.2-24DC-& vanne pilote
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote mgxdh-3/2-h-t-1.2-24dc- |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 40 l/min |
| Plage de pression | -0,9...8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,13 € HT
/ unité
720,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours