Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32H-AH-A1-2AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-T32H-AH-A1-2AC1
Rubix :0326-2567372
Fabricant :547172
EAN :4052568186883
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T32H-AH-A1-2AC1
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T32H-AH-A1-2AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-T32H-AH-A1-2AC1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=900 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 1 MPa

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension110 V
Pression maxi de service10 bar
Débit900 l/min
Plage de pression2/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,54 HT
/ unité
232,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours