Références
Festo :VOFC-L-M52-M-N14-FN
Rubix :0326-2557478
Fabricant :8122931
EAN :4052568478629

Résumé technique
| Type | distributeur vofc- l-m52-m-n14-fn n |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC- L-M52-M-N14-FN N
VOFC-L-M52-M-N14-FN VANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur vofc- l-m52-m-n14-fn n |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1030 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 2,5 ... 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,54 € HT
/ unité
526,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours