Distributeur pneumatique Festo VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L
Rubix :0326-2562378
Fabricant :574224
EAN :4052568222321
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvg-l10-p53u-t-m7-1r8l
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-l10-p53u-t-m7-1r8l
Nombre d’orifices5
167,20 € HT
/ unité
200,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours