Références
Festo :VHER-H-B43E-N12
Rubix :0326-2554872
Fabricant :3192087
EAN :4052568417857

Résumé technique
| Type | distributeur à poignée vher-h-b43e-n12 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A POIGNEE V HER-H-B4 43E-N12
Distributeur à poignée VHER-H-B43E-N12 Distributeur à poignée VHER-H-B43E-N12 Fonction de distributeur: 4/3 à l'échappement; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 3200; Raccord pneumatique 1: NPT1/2-14; Raccord de travail pneumatique: NPT1/2-14; Pression de service: 0…10
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à poignée vher-h-b43e-n12 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 3200 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/2 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,02 € HT
/ unité
452,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours