Distributeur pneumatique Festo VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L
Rubix :0326-2564010
Fabricant :573411
EAN :4052568220129
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L

Résumé technique

Typevavg valve
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typevavg valve
Nombre d’orifices3
Débit150 l/min
127,73 € HT
/ unité
153,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours