Distributeur pneumatique SMC JSB51-ST32AF-5S

Vanne à siège incliné, type pneumatique - JSB

Voir les informations techniques

Références

SMC :JSB51-ST32AF-5S
Rubix :0338-2597639
Fabricant :JSB51-ST32AF-5S
VANNE A SIEGE ANGULAIRE, SERIE JSB

Résumé technique

Typevanne à siège angulaire
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VANNE A SIEGE ANGULAIRE, SERIE JSB


Fluide applicable : air, eau, vapeurDébit jusqu'à 87,5 (facteur Cv)Taille du port : 3/8" à 2 "Matériau du corps : acier inoxydable 316Matériau de l'actionneur : acier inoxydable 304Long service, jusqu'à 10 millions de cycles (eau et air).

Points forts

Fluide applicable : air, eau, vapeurDébit jusqu'à 87,5 (facteur Cv)Taille du port : 3/8" à 2 "Matériau du corps : acier inoxydable 316Matériau de l'actionneur : acier inoxydable 304Long service, jusqu'à 10 millions de cycles (eau et air).

Informations techniques


Attributs
Typevanne à siège angulaire
Nombre d’orifices2
Plage de pression1 mpa
507,28 € HT
/ unité
608,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours