Autre vanne ou robinet Asco E290D06B0YA0000

Vanne à siège incliné Série E290 inox

Voir les informations techniques

Références

Asco :E290D06B0YA0000
Rubix :0383-2489936
VANNE PILOTE 2/2NF 1'1/2 INOX 316L/PTFE TETE 90 PL P8 B ASSC

Résumé technique

Typevanne pilote 2/2nf 1'1/2 inox 316l/ptfe tete 90 pl p8 b assc

Détails articles : VANNE PILOTE 2/2NF 1'1/2 INOX 316L/PTFE TETE 90 PL P8 B ASSC


Acier inox 316L, taraudé. Embout à souder. Clamp. 2/2 NF du vide à 16 bars. Tenue jusqu'à 180°C. Corps de vanne, joint racleur garnitures EN PTFE. Graisse certifiée NFS H1. Certification ATEX. Norme FDA, CE 1935-2004, RoHS2.

Points forts

Version proportionelle ou non, compatible fluide alimentaire. Hygiènique, nettoyage facile, certifiée CE / FDA / BPF. Durable et modulable, maintenace réduite.

Applications

Vanne spéciale alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Typevanne pilote 2/2nf 1'1/2 inox 316l/ptfe tete 90 pl p8 b assc
917,91 € HT
/ unité
1 101,49 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours