Distributeur pneumatique SMC VH201-F02
Vanne 4/2 et 4/3 à commande manuelle série VH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VH201-F02
Rubix :0338-2278954
Fabricant :VH201-F02
Documents
Détails articles : VANNE 4/2 ET 4/3 COMMANDE MANUEL VH201-F02
La série VHS est le tout dernier produit à bénéficier d'une nouvelle conception et d'un nouveau design dans le cadre de notre investissement R&D pour l'amélioration des performances et fonctionnalités des produits SMC. La nouvelle série VHS permet un débit amélioré jusqu'à 45 %, et une utilisation dans de nombreuses applications. Deux options de matière de la poignée et du capot sont disponibles : la résine PBT et l'aluminium. La résine PBT est hautement ignifuge et jusqu'à 60 % plus légère que le modèle classique en aluminium. de plus, le modèle à double action évite les fausses manœuvres et est disponible en deux nouvelles tailles : le modèle VHS2510 et le modèle VHS3510. Un silencieux intégré est également prévu pour un plus faible encombrement dans la zone située sous la Vanne et de la fixation de montage.
Vanne 4/2 et 4/3 a commande manuelle serie vh
Points forts
Montage sur panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 4/2 et 4/3 commande manuel vh201-f02 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,29 € HT
/ unité
147,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours