Distributeur pneumatique Asco 55192009

Valve pneumatique

Voir les informations techniques
Références
Asco :55192009
Rubix :0383-2231678
Fabricant :55192009
DISTRIBUTEUR 5/2 NF G1/4 551 CDE A VIS SANS BOBINE
Résumé technique
Typevalve pneumatique
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 NF G1/4 551 CDE A VIS SANS BOBINE


Distributeur Série 551 Solénoïde à commande pneumatique 551 G1/4 Pilote intégré 189 5/2 Sans bobine Ressort de rappel.
présence de SVHC >0,1% - SVHC Name: diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS # 75980-60-8
EC # 278-355-8
SVHC % w/w: >0.10%

Points forts

Disponibles en deux versions, montés directement sur les actionneurs avec interface NAMUR selon VDI/VDE 3845 ou filetés pour montage sur la tuyauterie
Corps de vanne en aluminium, laiton ou acier inoxydable 316L
Les orifices d'échappement sont canalisables, offrant une meilleure protection contre les environnements difficiles
Des solénoïdes DIN, étanches et antidéflagrants sont disponibles pour une utilisation dans les zones critiques et dangereuses Les constructions à faible puissance sont idéales pour les emplacements éloignés et à alimentation alternative, et antidéflagrants sont disponibles pour une utilisation dans les zones critiques et dangereuses
Les constructions à faible puissance sont idéales pour les emplacements éloignés et à alimentation alternative
Le bloc de reniflard intégral s'évacue du côté du ressort de l'actionneur pour prévenir la corrosion
Des constructions à solénoïde simple et double sont disponibles et peuvent être montées dans n'importe quelle position
Approbations Ex globales ; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
Tous les ports de NAMUR sont situés du même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
Tous les solénoïdes antidéflagrants sont disponibles : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponible en version arctique, adaptée à une utilisation à des températures aussi basses que -60°C
Distributeur compact convertible de 3/2 à 5/2 avec une seule plaque d'écoulement

Informations techniques


Attributs
Typevalve pneumatique
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,34 HT
/ unité
306,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h