Distributeur pneumatique Festo MHP1-M5H-3/2G-M3-HC
Électrovanne MHP1-M5H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHP1-M5H-3/2G-M3-HC
Rubix :0326-2592269
Fabricant :197010
EAN :4052568081362

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1M5H32GM3HC
Électrodistributeur MHP1-M5H-3/2G-M3-HC Distributeur à raccord de travail intégré pour montage individuel ou en batterie, très faible encombrement, avec connecteur en face arrière. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 10 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,24 € HT
/ unité
68,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours