Distributeur pneumatique Camozzi 962-000-33
Electro-distributeurs bistables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Camozzi :962-000-33
Rubix :3294-2325679
Fabricant :962-000-33
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO T1 5/3 C.F. 962-000-33
Les électro-distributeurs de la série 9, avec plan de pose ISO, tailles 1, 2 et 3, à commande et rappel électro-pneumatiques sont prévus pour un montage sur embase. Pour le pilotage, il existe 4 types de bobines avec plusieurs tensions et consommations possibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur bistable 5/3 cf iso 2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,40 € HT
/ unité
139,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours