Autre distributeur pneumatique Festo VL-5-3/8-B

Valve de contrôle directionnel VL Tiger 2000

Voir les informations techniques
Références
Festo :VL-5-3/8-B
Rubix :0326-2579682
Fabricant :14952
EAN :4052568112653
DISTRIBUTEUR PNEUMA TIQ VL-5-3/8- -B
Résumé technique

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMA TIQ VL-5-3/8- -B


Distributeur pneumatique VL-5-3/8-B distributeur 5/2, à commande pneumatique, avec rappel par ressort Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typetiger 2000
Type de raccordg3/8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,04 HT
/ unité
440,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours