Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASV120F-M3-04

Valve d'échappement réglable série ASV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ASV120F-M3-04
Rubix :0338-2095710
Fabricant :00002034
EAN :3618035526623
VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F M3 TUBE 4 PLAST PS10 SIL REGLABLE

Résumé technique

Type de raccordmâle
Typecoude

Documents

Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F M3 TUBE 4 PLAST PS10 SIL REGLABLE


Réglage à léchappement : Fluide distribué : air comprimé filtré 10µm lubrifié ou non Blocage du bouton de réglage par contre-écrou Température (ambiante et fluide) : 5 à +60°C.
Limiteur de debit avec echappement serie asv

Informations techniques


Attributs
Type de raccordmâle
Typecoude
55,15 HT
/ unité
66,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours