Raccord de fonction Mecaline 886589
VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886589
Rubix :P600-2460549
EAN :3660338400063

Documents
Détails articles : VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST INSTANTANE TUBE 8
Raccords instantanés aux deux extrémités de la vanne de régulation. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
VALVES À MAIN - 3 PORTS - UNION 8MM
Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 3/2 bistable.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
Raccords instantanés aux deux extrémités de la valve de régulation.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 80 °C |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 8 mm |
| Type de fluide | air |
| Matière | pbt |
| Plage de pression | -0,95 à 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,85 € HT
/ unité
14,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h