Vanne à boisseau sphérique Sferaco 1176040
Vanne papillon inox/EPDM à oreilles taraudées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :1176040
Rubix :0400-2260140
EAN :3598781189238

Documents
Détails articles : VANNE PAP.OR.TAR.GN10-16 DN 40 FONTE PAP.INOX MANC EPDM
Robinet à papillon à oreilles taraudées gamme performance corps en fonte GS avec papillons inox et manchette EPDM HT. Col long pour calorifuge. Axe monobloc traversant (jusqu’au DN65). Motorisable (platine ISO 5211).
Points forts
Manchette EPDM HT démontable.
Applications
Eau froide et chaude, eau de mer, eau déminéralisée, alcool, lait de chaux, mercure, alcalins, hydroxyde de soude.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Pression de service | 16 bar |
| Profil | lug |
| Matière | corps en fonte ductile en gjs-400-15, papillon inox astm a351 cf8m, manchette epdm ht |
| Connexion | entre brides pn10/16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,47 € HT
/ unité
172,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
