Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-1-R4C2-C-10

VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S4-1-R4C2-C-10
Rubix :0326-2593130
Fabricant :540166
EAN :4052568178499
PLAQUE DETEND. VABFS41R4C2C10

Résumé technique

Typeplaque de contrôleur

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABFS41R4C2C10


Plaque de détendeurs VABF-S4-1-R4C2-C-10 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, jusqu'à 10 bar max. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire), Choix du manomètre=possibles

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de contrôleur
408,29 € HT
/ unité
489,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours