Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SZ3000-50-2A-C8

SUPPLY / EXHAUST BLOCK

Voir les informations techniques

Références

SMC :SZ3000-50-2A-C8
Rubix :0338-2276436
PIECES DETACHEE - ACCESSOIRE SZ3000-50-2A-C8

Résumé technique

Typeassemblage du bloc d'alimentation/évacuation

Détails articles : PIECES DETACHEE - ACCESSOIRE SZ3000-50-2A-C8


La série SZ3000 est une électrovanne à 5 orifices, avec un collecteur de type cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de 50 millions de cycles ou plus. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de haut en bas par une simple opération. Une faible consommation d'énergie et un temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de l'électrovanne pilote.
Supply / exhaust block

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage du bloc d'alimentation/évacuation
29,61 HT
/ unité
35,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours