Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC JSY51M-26-1A
Îlots de distribution CleanDesign Série IP69K
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JSY51M-26-1A
Rubix :0338-2611801
Fabricant :JSY51M-26-1A
Détails articles : PLAQUE OBTURATION
L'îlot de distribution SMC Série IP69K est conçu pour les environnements exigeant un haut niveau d'hygiène et de résistance au lavage haute pression. Sa conception Clean Design facilite le nettoyage, tandis que son indice de protection IP69K garantit une excellente durabilité dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et de conditionnement. Débit élevé, matériaux résistants à la corrosion et compatibilité IO-Link en font une solution performante et fiable pour vos installations pneumatiques.
Points forts
Résiste aux environnements difficiles, conforme IP69K.
Facile à nettoyer et conforme FDA pour l'alimentaire.
Débit jusqu'à 1600 l/min et prêt pour IO-Link.
Applications
Industrie agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur jsy51m-26-1a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € HT
/ unité
10,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours