Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25S-G38-5-P3

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-25S-G38-5-P3
Rubix :0326-2562821
Fabricant :8026300
EAN :4052568279622
BLOC DE RACCORD VABM-B10-25S-G38-5-P3

Résumé technique

Typebornier

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25S-G38-5-P3


Bloc de raccordement VABM-B10-25S-G38-5-P3 Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=5, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=726 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier
119,51 € HT
/ unité
143,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours