Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25E-G12-2-P3
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-25E-G12-2-P3
Rubix :0326-2562868
Fabricant :8026279
EAN :4052568279509
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-2-P3
Bloc de raccordement VABM-B10-25E-G12-2-P3 Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=726 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,53 € HT
/ unité
101,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours