Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABB-B10-20-A
VABB Plaque de recouvrement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABB-B10-20-A
Rubix :0326-2562948
Fabricant :576409
EAN :4052568261986
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'obturation VABB-B10-20-A Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=1,4 Nm, Poids du produit=13 g, Mode de fixation=à trou débouchant, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € HT
/ unité
5,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours