Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C8-12E-G14-28-M1
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-C8-12E-G14-28-M1
Rubix :0326-2569651
Fabricant :557677
EAN :4052568203917
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-28-M1
Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-28-M1 Pas = 12 mm, nombre max. d'emplacements de vannes = 28, classe de résistance à la corrosion KBK = 0, couple de serrage max. pour la fixation des vannes = 0,6 Nm, couple de serrage max. pour le montage mural = 5 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccordement pour vofb, vuvb-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 074,42 € HT
/ unité
1 289,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours