Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NZV-01/02-VDMA

NZV Sous-plaque selon ISO 5599-1

Voir les informations techniques

Références

Festo :NZV-01/02-VDMA
Rubix :0326-2576159
Fabricant :161108
EAN :4052568071820
PLAQUE INTERMED NZV-01/02-VDMA

Résumé technique

Typeplaque intermédiaire selon iso 15407-1

Détails articles : PLAQUE INTERMED NZV-01/02-VDMA


Plaque intermédiaire NZV-01/02-VDMA pour la combinaison d'embases juxtaposables normalisées de différentes tailles. Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Poids du produit=270 g, Raccord pneumatique 1=G1/2, Raccord pneumatique 3=G1/2

Informations techniques


Attributs
Typeplaque intermédiaire selon iso 15407-1
75,43 € HT
/ unité
90,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours