Gants et manchettes anti coupures Uvex 6051609, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
Uvex unidur 6649
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6051609
Rubix :0506-6109967
Fabricant :6051609
EAN :4048612015735

Documents
Détails articles : GANT GRIS ENDUIT PU PAUME T9 UNIDUR 6649 HPPE UE10
Le gant de protection Uvex Unidur 6649 associe une fibre HPPE et un revêtement en polyuréthane sur la paume et les bouts de doigts. Il est conçu pour les travaux impliquant des risques modérés de coupure (métal, verre, etc.).
Caractéristiques :
Le 6649 combine une tige en polyéthylène haute performance, polyamide et élasthanne avec une enduction en polyuréthane. La paume et les bouts de doigts revêtus renforcent l’adhérence en environnement sec ou légèrement humide, tout en préservant le sens du toucher. Sa structure souple et sa flexibilité élevée facilitent les montages de précision, les manipulations répétées et les opérations qui demandent une bonne sensibilité tactile. La fibre HPPE contribue à la protection contre les coupures, les écorchures et les lacérations, tandis que la surface résiste bien à l’abrasion mécanique et aux salissures.
Spécifications :
- Nom du produit : Unidur 6649.
- Type de produit : gants résistants aux coupures.
- Modèle : avec poignets tricot.
- Tige : élasthanne, polyéthylène haute performance (HPPE), polyamide (PA).
- Enduction : polyuréthane.
- Couche de revêtement : paume et bouts de doigts.
- Coloris : bleu chiné, gris.
- Couleur de recherche : gris, bleu.
- Tailles disponibles : 7 à 11.
- Longueur : 22 à 27 cm.
- Réutilisation : réutilisable (R).
- Convient pour les environnements de travail secs et légèrement humides.
- Conditionnement : sachet de 10 paires, carton de 200 paires.
- Sexe : mixte.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : le gant est annoncé conforme aux dispositions applicables aux équipements de protection individuelle.
- NF EN 388 (4 3 4 2 B) : cette norme évalue la résistance du gant face aux risques mécaniques. Le classement communiqué concerne l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation. cette version intègre aussi l’essai de coupure selon la méthode TDM, indiqué ici par la lettre B.
- EN ISO 21420 : cette norme définit les exigences générales applicables aux gants de protection. Elle couvre notamment l’ergonomie, l’innocuité, le confort et le marquage.
Caractéristiques :
Le 6649 combine une tige en polyéthylène haute performance, polyamide et élasthanne avec une enduction en polyuréthane. La paume et les bouts de doigts revêtus renforcent l’adhérence en environnement sec ou légèrement humide, tout en préservant le sens du toucher. Sa structure souple et sa flexibilité élevée facilitent les montages de précision, les manipulations répétées et les opérations qui demandent une bonne sensibilité tactile. La fibre HPPE contribue à la protection contre les coupures, les écorchures et les lacérations, tandis que la surface résiste bien à l’abrasion mécanique et aux salissures.
Spécifications :
- Nom du produit : Unidur 6649.
- Type de produit : gants résistants aux coupures.
- Modèle : avec poignets tricot.
- Tige : élasthanne, polyéthylène haute performance (HPPE), polyamide (PA).
- Enduction : polyuréthane.
- Couche de revêtement : paume et bouts de doigts.
- Coloris : bleu chiné, gris.
- Couleur de recherche : gris, bleu.
- Tailles disponibles : 7 à 11.
- Longueur : 22 à 27 cm.
- Réutilisation : réutilisable (R).
- Convient pour les environnements de travail secs et légèrement humides.
- Conditionnement : sachet de 10 paires, carton de 200 paires.
- Sexe : mixte.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : le gant est annoncé conforme aux dispositions applicables aux équipements de protection individuelle.
- NF EN 388 (4 3 4 2 B) : cette norme évalue la résistance du gant face aux risques mécaniques. Le classement communiqué concerne l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation. cette version intègre aussi l’essai de coupure selon la méthode TDM, indiqué ici par la lettre B.
- EN ISO 21420 : cette norme définit les exigences générales applicables aux gants de protection. Elle couvre notamment l’ergonomie, l’innocuité, le confort et le marquage.
Points forts
- Facilite les travaux de précision grâce à une bonne sensibilité tactile.
- Aide à protéger contre les coupures, les écorchures et les lacérations.
- Améliore la préhension en milieux secs et légèrement humides.
- Résiste bien aux salissures.
- Aide à protéger contre les coupures, les écorchures et les lacérations.
- Améliore la préhension en milieux secs et légèrement humides.
- Résiste bien aux salissures.
Applications
Trouve sa place dans les opérations de montage, d’assemblage et de manipulation de pièces présentant un risque mécanique ou de coupure. Convient aux environnements secs et légèrement humides, notamment dans l’industrie métallurgique, l’industrie du verre, l’industrie automobile et le conditionnement. Usage également adapté aux tâches de manutention fine, aux travaux sur composants ou pièces à bords modérés, ainsi qu’aux opérations répétées où la souplesse et la précision de geste restent importantes.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | hppe / polyamide / elasthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,00 € HT
/ 10 paires
100,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
