Gant résistant aux produits chimiques Uvex 6055709, Taille : 09 | Longueur : 35 mm | Valeur de protection chimique : JKNOPT
Uvex rubiflex S XG35B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6055709
Rubix :0506-6142030
Fabricant :6055709
EAN :4048612024850


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Valeur de protection chimique | jknopt |
Documents
Détails articles : GANT RUBIFLEX S XG35B T9
Le gant de protection contre les produits chimiques Uvex rubiflex S XG35B associe une enduction NBR complète et la technologie Xtra Grip pour renforcer l’adhérence en milieu humide ou huileux. Il réunit protection chimique et propriétés mécaniques, tout en préservant la flexibilité d’un support textile en coton interlock.
Caractéristiques :
Ce gant résistant aux produits chimiques offre une combinaison équilibrée de protection et de maniabilité grâce à une enduction intégrale en NBR et à un revêtement adhérent Xtra Grip. Ce modèle renforce la prise en main dans les environnements humides ou imprégnés d’huiles minérales, tout en maintenant une bonne sensibilité tactile. La conception tricotée en coton interlock assure un bon confort sur des périodes d’utilisation prolongées. Sa structure multicouche contribue à une résistance prolongée à l’abrasion et à une longévité accrue, tandis que l’ajustement ergonomique améliore la précision des gestes en milieu de travail. La flexibilité élevée favorise les manipulations répétitives et limite la fatigue manuelle. La fabrication sans solvants nocifs et la certification Standard 100 by OEKO-TEX® ajoutent un niveau de sécurité supplémentaire pour l’utilisateur.
Spécifications :
• Enduction : NBR spécial et revêtement adhérent Xtra Grip
• Épaisseur d’enduction : env. 0,40 mm
• Matériau du support : coton interlock
• Longueur du gant : 35 cm
• Couleurs : bleu et noir
• Résistance aux substances : graisses et huiles minérales
• Résistance à la perméation : Type A
• Solidité du revêtement : 0,40 mm
• Réutilisation : réutilisable (R)
• Technologie intégrée : 3D ErgoFlex et Xtra Grip
Normes :
• Conforme à la norme EN ISO 21420 définissant les exigences générales pour les gants de protection
• Conforme à la norme EN 388 + A1 avec performance 3 1 2 1 X pour la protection contre les risques mécaniques, où les valeurs correspondent respectivement à la résistance à l’abrasion (3), à la résistance à la coupure par lame (1), à la résistance à la déchirure (2), à la résistance à la perforation (1)
• Conforme à la norme EN ISO 374-1 + A1, Type A (J K N O P T) pour la protection contre les produits chimiques, où les lettres J, K, N, O, P et T renvoient respectivement à n-heptane (J), hydroxyde de sodium 40 % (K), acide acétique 99 % (N), eau ammoniacale 25 % (O), peroxyde d’hydrogène 30 % (P) et formaldehyde 37 % (T)
Caractéristiques :
Ce gant résistant aux produits chimiques offre une combinaison équilibrée de protection et de maniabilité grâce à une enduction intégrale en NBR et à un revêtement adhérent Xtra Grip. Ce modèle renforce la prise en main dans les environnements humides ou imprégnés d’huiles minérales, tout en maintenant une bonne sensibilité tactile. La conception tricotée en coton interlock assure un bon confort sur des périodes d’utilisation prolongées. Sa structure multicouche contribue à une résistance prolongée à l’abrasion et à une longévité accrue, tandis que l’ajustement ergonomique améliore la précision des gestes en milieu de travail. La flexibilité élevée favorise les manipulations répétitives et limite la fatigue manuelle. La fabrication sans solvants nocifs et la certification Standard 100 by OEKO-TEX® ajoutent un niveau de sécurité supplémentaire pour l’utilisateur.
Spécifications :
• Enduction : NBR spécial et revêtement adhérent Xtra Grip
• Épaisseur d’enduction : env. 0,40 mm
• Matériau du support : coton interlock
• Longueur du gant : 35 cm
• Couleurs : bleu et noir
• Résistance aux substances : graisses et huiles minérales
• Résistance à la perméation : Type A
• Solidité du revêtement : 0,40 mm
• Réutilisation : réutilisable (R)
• Technologie intégrée : 3D ErgoFlex et Xtra Grip
Normes :
• Conforme à la norme EN ISO 21420 définissant les exigences générales pour les gants de protection
• Conforme à la norme EN 388 + A1 avec performance 3 1 2 1 X pour la protection contre les risques mécaniques, où les valeurs correspondent respectivement à la résistance à l’abrasion (3), à la résistance à la coupure par lame (1), à la résistance à la déchirure (2), à la résistance à la perforation (1)
• Conforme à la norme EN ISO 374-1 + A1, Type A (J K N O P T) pour la protection contre les produits chimiques, où les lettres J, K, N, O, P et T renvoient respectivement à n-heptane (J), hydroxyde de sodium 40 % (K), acide acétique 99 % (N), eau ammoniacale 25 % (O), peroxyde d’hydrogène 30 % (P) et formaldehyde 37 % (T)
Points forts
• Adhérence renforcée en milieu humide ou huileux grâce au revêtement Xtra Grip
• Réduction de la fatigue manuelle grâce à l’ajustement ergonomique et à la flexibilité du gant
• Confort prolongé lié à la doublure coton interlock absorbante
• Durabilité améliorée grâce à la structure multicouche et à l’enduction complète
• Protection chimique étendue adaptée à plusieurs substances testées
• Réduction de la fatigue manuelle grâce à l’ajustement ergonomique et à la flexibilité du gant
• Confort prolongé lié à la doublure coton interlock absorbante
• Durabilité améliorée grâce à la structure multicouche et à l’enduction complète
• Protection chimique étendue adaptée à plusieurs substances testées
Applications
Ce gant de protection s’intègre dans des environnements variés impliquant la manipulation de substances chimiques et la présence d’huiles minérales. Son utilisation s’étend aux secteurs tels que l’industrie automobile, l’industrie chimique ou encore les laboratoires, où la préhension des récipients, flacons et pièces traitées requiert une prise stable. Il trouve également sa place dans les opérations de maintenance ou d’usinage des métaux, notamment pour la manipulation de composants souillés, de produits de traitement ou d’huiles de coupe. Ce modèle peut aussi être utilisé dans des ateliers de peinture, où la combinaison de confort, de résistance et de protection chimique contribue à maintenir un geste précis sur la durée.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Valeur de protection chimique | jknopt |
| Matière principale | coton |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Matière | coton interlock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,60 € HT
/ 10 paires
220,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours