Gants et manchettes anti coupures Uvex 6049210, Taille : 10 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C
Uvex C500 wet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6049210
Rubix :0506-6094488
Fabricant :6049210
EAN :4048612015216






Documents
Détails articles : GANT C500 WET BAMBOO 27CM T10 AV REVET.ELASTOMERE 388 (4542)
Le gant de protection uvex C500 wet est conçu pour offrir une excellente protection contre les coupures tout en garantissant un confort et une flexibilité exceptionnels. Grâce à son revêtement en élastomère haute performance et à sa technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex®, il assure une excellente résistance à l'abrasion et une adhérence fiable en milieux humides et huileux.
Caractéristiques :
Le gant uvex C500 wet allie protection et confort grâce à une conception innovante. Son revêtement SoftGrip en élastomère haute performance recouvre la paume et le bout des doigts, ce qui lui confère une très bonne résistance à l'abrasion mécanique et une excellente adhérence, même en présence d'humidité ou d'huiles. Sa technologie uvex Bamboo TwinFlex® lui confère un haut niveau de protection contre les coupures tout en assurant une excellente souplesse et légèreté, améliorant ainsi le confort et la dextérité de l'utilisateur. De plus, après seulement 3 à 5 min de port, ce gant s'adapte parfaitement à la forme de la main. La technologie uvex climazone lui octroie quant à elle une régulation thermique optimale, tandis que la conception 3D Ergo offre un ajustement parfait et une dextérité jusqu'au bout des doigts. Il est également adapté aux chaleurs de contact jusqu'à +100 °C, ce qui le rend idéal pour les environnements nécessitant une protection thermique. De plus, il est exempt de silicone selon les tests d’empreinte, ce qui le rend adapté à la manipulation de surfaces fragiles sans laisser de traces ni d’empreintes.
Spécifications :
- Matériaux : Bambou-viscose, Fibres de verre, Polyéthylène haute performance (HPPE), Polyamide (PA)
- Revêtement : Élastomère haute performance (HPE)
- Surface de revêtement : Paume, Bout des doigts
- Modèle : avec poignets tricot
- Coloris : Lime, Anthracite
- Protection thermique : Résistant à la chaleur par contact jusqu'à +100 °C
- Protection de la santé : Sans solvants nocifs (DMF, TEA)
- Compatibilité : Écrans tactiles
- Réutilisable
- Gant mixte
- Sceau de qualité : Fabriqué en Allemagne.
Normes :
Ce gant de protection uvex C500 wet est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Cette norme définit les exigences générales applicables aux gants de protection, notamment en termes d'ergonomie, d'innocuité, de confort et d'efficacité.
- EN 388 avec une classification 4X42C : Cela atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C.
- EN 407 (X1XXXX) valide une résistance au contact thermique de niveau 1 ce qui permet de manipuler des objets chauds jusqu'à 100°C.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® : certifie l'absence de substances nocives.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Caractéristiques :
Le gant uvex C500 wet allie protection et confort grâce à une conception innovante. Son revêtement SoftGrip en élastomère haute performance recouvre la paume et le bout des doigts, ce qui lui confère une très bonne résistance à l'abrasion mécanique et une excellente adhérence, même en présence d'humidité ou d'huiles. Sa technologie uvex Bamboo TwinFlex® lui confère un haut niveau de protection contre les coupures tout en assurant une excellente souplesse et légèreté, améliorant ainsi le confort et la dextérité de l'utilisateur. De plus, après seulement 3 à 5 min de port, ce gant s'adapte parfaitement à la forme de la main. La technologie uvex climazone lui octroie quant à elle une régulation thermique optimale, tandis que la conception 3D Ergo offre un ajustement parfait et une dextérité jusqu'au bout des doigts. Il est également adapté aux chaleurs de contact jusqu'à +100 °C, ce qui le rend idéal pour les environnements nécessitant une protection thermique. De plus, il est exempt de silicone selon les tests d’empreinte, ce qui le rend adapté à la manipulation de surfaces fragiles sans laisser de traces ni d’empreintes.
Spécifications :
- Matériaux : Bambou-viscose, Fibres de verre, Polyéthylène haute performance (HPPE), Polyamide (PA)
- Revêtement : Élastomère haute performance (HPE)
- Surface de revêtement : Paume, Bout des doigts
- Modèle : avec poignets tricot
- Coloris : Lime, Anthracite
- Protection thermique : Résistant à la chaleur par contact jusqu'à +100 °C
- Protection de la santé : Sans solvants nocifs (DMF, TEA)
- Compatibilité : Écrans tactiles
- Réutilisable
- Gant mixte
- Sceau de qualité : Fabriqué en Allemagne.
Normes :
Ce gant de protection uvex C500 wet est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Cette norme définit les exigences générales applicables aux gants de protection, notamment en termes d'ergonomie, d'innocuité, de confort et d'efficacité.
- EN 388 avec une classification 4X42C : Cela atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C.
- EN 407 (X1XXXX) valide une résistance au contact thermique de niveau 1 ce qui permet de manipuler des objets chauds jusqu'à 100°C.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® : certifie l'absence de substances nocives.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Points forts
- Protection contre les coupures de niveau C grâce à la technologie Bamboo TwinFlex® ;
- Excellente adhérence en milieux humides et huileux avec revêtement SoftGrip ;
- Flexibilité et confort accrus pour une réduction de la fatigue des mains ;
- Ajustement parfait et grande maniabilité grâce à la conception 3D Ergo ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour plus de praticité ;
- Certifié sans substances nocives pour une protection optimale de la peau.
- Excellente adhérence en milieux humides et huileux avec revêtement SoftGrip ;
- Flexibilité et confort accrus pour une réduction de la fatigue des mains ;
- Ajustement parfait et grande maniabilité grâce à la conception 3D Ergo ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour plus de praticité ;
- Certifié sans substances nocives pour une protection optimale de la peau.
Applications
Le gant uvex C500 wet est idéal pour les environnements industriels requérant une haute protection contre les coupures. Il est particulièrement adapté aux secteurs suivants :
- Industrie des métaux : manutention de pièces métalliques tranchantes ;
- Industrie automobile : assemblage et manipulation de composants mécaniques ;
- Industrie du verre : manipulation de surfaces coupantes et fragiles ;
- Maintenance : protection contre les risques mécaniques et thermiques ;
- Industrie du papier : réduction des risques de coupures lors de la manipulation de feuilles et rouleaux ;
- Industrie du bâtiment : préhension sécurisée en présence d'humidité et de matières abrasives.
- Industrie des métaux : manutention de pièces métalliques tranchantes ;
- Industrie automobile : assemblage et manipulation de composants mécaniques ;
- Industrie du verre : manipulation de surfaces coupantes et fragiles ;
- Maintenance : protection contre les risques mécaniques et thermiques ;
- Industrie du papier : réduction des risques de coupures lors de la manipulation de feuilles et rouleaux ;
- Industrie du bâtiment : préhension sécurisée en présence d'humidité et de matières abrasives.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | élastomère |
| Matière | fibre dyneema / bamboo / fibre de verre / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,30 € HT
/ 10 paires
299,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours