Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2301FG-01-04SA
Universel - AS*3*1FG-A
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2301FG-01-04SA
Rubix :0338-2272260
Fabricant :AS2301FG-01-04SA

Résumé technique
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | régulateur de vitesse de type universel |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS2301FG-01-04SA
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Points forts
Acier inoxydable 303Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2 "Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | régulateur de vitesse de type universel |
| Matière | pbt (corps a, corps coudé, entretoise) ; acier inoxydable (corps b, guide d'aiguille) ; pom (bouton) ; pbt (aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; nbr/acier inoxydable (joint d'étanchéité) |
| Série | as-fg |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,76 € HT
/ unité
36,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours