Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3301F-G03-08A

Universel - AS*3*1

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS3301F-G03-08A
Rubix :0338-2272249
Fabricant :AS3301F-G03-08A
LIMITEUR DE DEBIT AS3301F-G03-08A

Résumé technique

Type de raccordg
Typerégulateur de vitesse de type universel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS3301F-G03-08A


L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.

Points forts

Acier inoxydable 303Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2 "Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordg
Typerégulateur de vitesse de type universel
Matièrepbt (corps a, corps coudé, entretoise) ; acier inoxydable (corps b, guide d'aiguille) ; pom (bouton) ; pbt (aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; nbr/acier inoxydable (joint d'étanchéité)
Sérieas-fg
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
26,01 € HT
/ unité
31,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours