Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies 24115579
ALCHEM 6375
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :24115579
Rubix :H768-4069904
Fabricant :PAKG-6375 20 X 20 PT BRSPR-

Documents
Détails articles : TRESSE PTFE ALCHEM 6375 CARRE 20X20 7M (BO 5 KG)
Alchem 6375 est fabriquée à partir de fils pur en PTFE, dotée d’une imprégnation supplémentaire de PTFE, ce qui assure une excellente résistance chimique. Pression de 250 à 500 bars, température -200 à +280° C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d’étanchéité pour vannes chimiques universelles et pompes à piston,
Informations techniques
Attributs
| Matière | ptfe/ptfe |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 079,35 € HT
/ 5 boites
6 095,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
