Ponceuse à bande Fein 79021900403, Puissance: 6000 W | Poids: 131 kg
Unité motrice mobile. GIMS 150-6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :79021900403
Rubix :0140-5302074
EAN :4014586878683



Documents
Détails articles : GIMS 150-6 79021900403
Unité motrice mobile. GIMS 150-6. Unité motrice mobile pour travaux de ponçage efficaces au sol.
Puissance absorbée: 6 kw|Tension: 3 x 400/440V 50/60Hz|Vitesse à vide: 3 000 min⁻¹|Dimensions des bandes: 150 x 2 000 mm|Poids: 131 kg
Applications
Grande efficacité pour le ponçage et l'ébavurage de cordons de soudure au sol. Meulage et décapage de pièces en acier. Position de travail confortable : position debout. Faible écart au mur. Position du timon réglable en continu. Butée de profondeur.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Poids | 131 kg |
| Vitesse à vide | 3000 rpm |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 340,16 € HT
/ unité
7 608,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
