Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-A8-WPE-B
Unité de service
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-A8-WPE-B
Rubix :0326-2584044
Fabricant :8130949
EAN :4052568609252




Détails articles : UNIT.CONDITIONN MS4-EM1FR-1/4-D6
Avec une large gamme de produits, des composants très efficaces et un grand choix de fonctions, la série MS de Festo offre un concept complet pour la préparation de l'air comprimé. Elle convient aussi bien à des applications standard simples qu'à des solutions spécifiques répondant à des exigences de qualité très élevées. Elle est disponible sous forme de composants individuels, de combinaisons pré-assemblées sur stock, de combinaisons spécifiques à l'application ou de solutions complètes clés en main. Les cinq tailles de la série MS permettent d'obtenir des débits maximums pour un encombrement minimum.
Points forts
Capteurs intégrés
Fonctions de sécurité
Économie d'énergie
Fonctions de sécurité
Économie d'énergie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1500 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,56 € HT
/ unité
198,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours