Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-87
Kit adaptateur HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-87
Rubix :0326-2573153
Fabricant :537187
EAN :4052568172527
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-87
Kit d'adaptation HAPG-87 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-60 et du module linéaire HMP-32 Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,76 € HT
/ unité
412,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours