Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCB-32-R3

Bride articulée SNCB

Voir les informations techniques

Références

Festo :SNCB-32-R3
Rubix :0326-2410775
Fabricant :176944
EAN :4052568075415
CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU REVETU MP2 VERIN ISO D32 +AXE

Résumé technique

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU REVETU MP2 VERIN ISO D32 +AXE


Bride orientable SNCB-32-R3 Encombrement=32, Conforme à la norme=ISO 15552, Variantes=Excellente protection contre la corrosion, Classification de la résistance à la corrosion CRC=3, Température ambiante=-40 - 90 °C

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Raccordement 132 mm
46,74 € HT
/ unité
56,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours