Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAPM-G1-55-SLS

Languette

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAPM-G1-55-SLS
Rubix :0326-2567064
Fabricant :1235035
EAN :4052568105358
LANGUETTE DE COMMUTA EAPM-G1-55- -SLS

Résumé technique

Typecosse de commutation eapm

Détails articles : LANGUETTE DE COMMUTA EAPM-G1-55- -SLS


Languette de commutation EAPM-G1-55-SLS Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=35 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière, cosse de commutation=(* Acier, * zingué)

Informations techniques


Attributs
Typecosse de commutation eapm
65,83 € HT
/ unité
79,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours