Carotteuse Fein 72709561000, Puissance: 1200 W | Vitesse: 700 rpm | Poids: 11 kg
KBE 32 QW - Carotteuse magnétique Endurance jusqu'à 32 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72709561000
Rubix :0140-5450483
Fabricant :72709561000
EAN :4014586894614
Documents
Détails articles : UNITE DE PERCAGE PAR CAROTTAGE MAGNETIQUE KBE 32 QW
Unité de perçage par carottage magnétique Eco jusqu’à 32 mm. KBE 32 QW. Unité de perçage par carottage magnétique Eco 1 vitesse compacte et ultra-légère aux fonctionnalités basiques pour le perçage par carottage sur chantier.
Puissance absorbée: 1 200 W|Puissance utile: 770 W|Vitesse en charge: 450 min⁻¹|Vitesse à vide: 700 min⁻¹|Ø max. de la fraise carbure: 32 mm|Ø max. de la fraise HSS: 32 mm|Profondeur de perçage max. de la fraise: 50 mm|Emmanchement: 3/4" Weldon|Changement de fraise: sans outil|Course: 90 mm|Effort magnétique: 10 000 N|Dimensions du pied magnétique: 175 x 80 mm|Câble avec fiche: 3 m|Poids selon EPTA: 11,00 kg
Points forts
- Protection contre les dégradations grâce au cordon moteur intégré pour une protection maximale contre les chocs mécaniques. Limite les risques d’accrochage.
- Durée de vie sans compromis grâce au réducteur mécanique conçu pour fonctionner jusqu’à 400 heures.
- Machine légère, avec moteur HIGH POWER FEIN et couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage.
- Excellent rapport qualité/prix.
- Système de changement rapide de fraise sans outil.
- Refroidissement interne.
- Effort magnétique élevé.
- Cabestan réversible droite/gauche.
- Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- Cordon avec disjoncteur différentiel.
Applications
Pour une utilisation dans des conditions difficiles grâce à la qualité exceptionnelle de la finition et au guidage intégré du cordon moteur. Durée de vie sans compromis grâce à une conception de réducteur d’une longévité optimale avec jusqu’à 400 heures de fonctionnement. Léger, avec un moteur HIGH POWER FEIN et un couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage. Excellent rapport qualité/prix. Système de changement rapide de fraise sans outil. Refroidissement interne. Effort magnétique élevé. Cabestan réversible droite/gauche. Bonne accessibilité dans les situations d'exploitation exiguës. Disjoncteur différentiel. Excellent rapport qualité/prix. Système de changement rapide de fraise sans outil. Refroidissement interne. Effort magnétique élevé. Cabestan réversible droite/gauche. Bonne accessibilité dans les situations d'exploitation exiguës. Disjoncteur différentiel.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1200 W |
|---|---|
| Vitesse | 700 rpm |
| Poids | 11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
789,48 € HT
/ unité
947,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours




