Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C8-PRSCL-55080-20

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C8-PRSCL-55080-20
Rubix :0033-0754323
Fabricant :5730123
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par levier (genouillère) p
Largeur55 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier (genouillère) p
Largeur55 mm
Hauteur0 mm
Angle0 °
Serrage80 mm
Taille de la tigec8
Sens de l'outilgauche
504,51 € HT
/ unité
605,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours