Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-PDUNL-17100-11HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-PDUNL-17100-11HP
Rubix :0033-0754781
Fabricant :6188718




Résumé technique
| Type de montage | coromant capto |
|---|---|
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 67,5 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | coromant capto |
|---|---|
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 67,5 mm |
| Angle | 27 ° |
| Serrage | 3 mm |
| Taille de la tige | c6 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
963,73 € HT
/ unité
1 156,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h