Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTGNR 12 3B
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DTGNR 12 3B
Rubix :0033-0740213
Fabricant :5733052




Résumé technique
| Type de montage | fixation pince r (r-clamp) |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | fixation pince r (r-clamp) |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 25,4 mm |
| Taille de la tige | 3/4 x 3/4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,07 € HT
/ unité
219,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours