Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CP-25BL-2020-12
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CP-25BL-2020-12
Rubix :0033-0805871
Fabricant :8233883
EAN :7323226687699


Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le logement |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE POUR LE TOURNAGE COROTURN PRIME
Outil à manche pour le tournage CoroTurn® Prime
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le logement |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 40 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,58 € HT
/ unité
237,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h