Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DSRNR-27060-15
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-DSRNR-27060-15
Rubix :0033-0326164
Fabricant :5728741
EAN :11412892




Résumé technique
| Type de montage | coroturn® rc – serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 60 mm |
Documents
Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C5-DSRNR-27060-15
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | coroturn® rc – serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Angle | 75 ° |
| Serrage | 165 mm |
| Taille de la tige | c5 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,81 € HT
/ unité
562,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h