Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNL 5040T 25-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRSNL 5040T 25-ID
Rubix :0033-0768323
Fabricant :5725968




Résumé technique
| Type de montage | serrage supérieur (insert à plat) |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 50 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage supérieur (insert à plat) |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Angle | -6 ° |
| Serrage | 260 mm |
| Taille de la tige | 50 x 40 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,34 € HT
/ unité
670,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h