Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DDHNR-35060-1504

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C5-DDHNR-35060-1504
Rubix :0033-0755489
Fabricant :5728462
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagecoroturn rc – bridage rigide (rigid clamp)
Largeur110 mm
Hauteur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagecoroturn rc – bridage rigide (rigid clamp)
Largeur110 mm
Hauteur50 mm
Angle107,5 °
Serrage35 mm
Taille de la tige60
Sens de l'outildroite
453,57 HT
/ unité
544,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours