Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CP-25BL-16-12
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CP-25BL-16-12
Rubix :0033-0805873
Fabricant :8233889
EAN :7323226688351


Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE POUR LE TOURNAGE COROTURN PRIME
Outil à manche pour le tournage CoroTurn® Prime
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 95 ° |
| Taille de la tige | 1 x 1 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,47 € HT
/ unité
248,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours