Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-DTGNR-27050-22

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-DTGNR-27050-22
Rubix :0033-0013690
Fabricant :5728289
UNITE COUPE EXTERIEUR C4-DTGNR-27050-22

Résumé technique

Type de montageserrage supérieur et alésage (rc)
Largeur27 mm
Hauteur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C4-DTGNR-27050-22


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage supérieur et alésage (rc)
Largeur27 mm
Hauteur50 mm
Angle91 °
Serrage40 mm
Taille de la tigec4
Sens de l'outildroite
426,35 € HT
/ unité
511,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours