Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant TR-C6-V13VBN-00065
Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-C6-V13VBN-00065
Rubix :0033-0744084
Fabricant :5755254




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 0,5 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE COROTURN TR P/TOURNAGE
CoroTurn® TR, cutting unit for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 0,5 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 72,5 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | 13 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,91 € HT
/ unité
676,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h