Références
Festo :QSL-10HL
Rubix :0326-2579282
Fabricant :153068
EAN :4052568031619

Détails articles : COUDE UNION QSL-10HL
Coude union QSL-10HL avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | qsl |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,60 € HT
/ 10 unités
88,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours