Raccord instantané pneumatique SocaFluid HBUJ 3/8-3/8G
Connecteur coudé
Voir les informations techniquesRéférences
SocaFluid :HBUJ 3/8-3/8G
Rubix :5394-2658996
Fabricant :HBUJ 3/8-3/8G

Détails articles : CONNECTEUR COUDE TUBE 3/8'' PYTHON QUEUE LISSE ACS
Le connecteur Python coudé 3/8’’ est un raccord technique conçu pour réaliser une liaison à 90° entre un embout queue lisse 3/8’’ et un U tube 3/8’’. Grâce à sa conception ergonomique en acétal (POM) certifié ACS, il garantit une connexion fiable, propre et durable dans toutes les applications impliquant de l’eau destinée à la consommation humaine.
Sa partie queue lisse assure une fixation mécanique parfaitement stable du tube, tandis que la section U tube offre une intégration optimale au reste de l’installation. La géométrie coudée permet de diriger le flux dans des espaces réduits tout en maintenant une excellente étanchéité.
Points forts
Certification ACS
Adapté au transport d’eau potable en toute sécurité.
Conception hybride pratique
Queue lisse 3/8’’ + U tube 3/8’’ pour une compatibilité maximale.
Coude 90° compact
Permet l’intégration dans des environnements exigus sans plier le tube.
Fabrication en acétal (POM)
Résistant aux chocs, à la pression, stable dans le temps et chimiquement robuste.
Étanchéité renforcée
Assure une connexion fiable, même en usage intensif ou soumis à vibrations.
Installation simple
Montage rapide sans outil spécifique, idéal pour maintenance et interventions.
Applications
Ce connecteur est idéal pour :
✅ Réseaux d’eau potable (compatibilité ACS)
✅ Appareils de filtration, osmoseurs, purificateurs
✅ Fontaines à eau, machines à boissons, refroidisseurs
✅ Équipements agroalimentaires nécessitant un raccordement 3/8’’
✅ Installations techniques avec passages étroits ou angles difficiles
✅ Systèmes fluidiques professionnels et industriels
Informations techniques
Attributs
| Matière | acétal gris acs |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Profil | hbuj |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,40 € HT
/ 5 unités
32,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
