Raccord enfichable - Connecteur SocaFluid HUCP 5/16-3/8G
Union sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
SocaFluid :HUCP 5/16-3/8G
Rubix :5394-2659017
Fabricant :HUCP 5/16-3/8G

Détails articles : UNION SECURITE TUBE 5/16''-3/8' ACETAL GRIS
L’union de sécurité en acétal gris permet le raccordement fiable de deux tubes de diamètres 5/16’’ et 3/8’’. Conçu pour assurer une connexion rapide, propre et parfaitement étanche, ce raccord est idéal pour les installations nécessitant un haut niveau de fiabilité.
Sa fabrication en acétal (POM) offre une excellente robustesse mécanique, une très bonne tenue aux variations de pression et une stabilité dimensionnelle optimale, même en usage intensif.
Points forts
Compatibilité double diamètre : 5/16’’ ↔ 3/8’’
Permet de relier facilement deux tubes de dimensions différentes.
Matière acétal de haute qualité
Résistante, durable et idéale pour les applications exigeant une grande fiabilité.
Étanchéité renforcée
Empêche toute fuite, même en cas de pressions répétées.
Excellente résistance chimique et mécanique
Supporte les liquides de process, les agents de nettoyage et les chocs.
Montage simple et sécurisé
Connexion rapide sans outil spécialisé, limitant les erreurs de montage.
Durabilité en conditions industrielles
Conçu pour fonctionner sur le long terme et réduire la maintenance.
Applications
Cette union de sécurité est particulièrement adaptée pour :
Systèmes de distribution d’eau potable et de boissons
Installations agroalimentaires (machines, circuits de fluides, pompes)
Applications pneumatiques basse pression
Équipements professionnels nécessitant un raccordement rapide
Systèmes techniques d’appareils de filtration ou de refroidissement
Réseaux fluidiques dans les environnements industriels
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 5/16 |
|---|---|
| Matière | acétal gris |
| Raccordement 2 | 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,70 € HT
/ 10 unités
34,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
