Produit d'entretien Cristal Hygiène C7940000, Capacité : 0.75 l | Conditionnement : 1 | Type : Kit 1 Pulvé
Ultraconcentré dégraissant basse alcalinité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cristal Hygiène :C7940000
Rubix :M123-6237145
EAN :3700201307072

Documents
Détails articles : KIT PULV+8 CCAPS U-CONCENT DEGR POUR DEGRAISSER TOUTES LES SURFA
Le produit à l'usage obtenu est indiqué pour le nettoyage des surfaces graisseuses ou avec des niveaux de saleté très élevés. Très approprié pour nettoyer les cuisines, les surfaces, les ustensiles, ect.
La réutilisation de la bouteille réduit la protection de déchets plastiques. Un dosage correct permet d'économiser et de réduire la consommation d'eau et d'énergie ainsi que la pollution de l'eau. Apter poru l'industrie alimentaire.
La réutilisation de la bouteille réduit la protection de déchets plastiques. Un dosage correct permet d'économiser et de réduire la consommation d'eau et d'énergie ainsi que la pollution de l'eau. Apter poru l'industrie alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 0,75 l |
|---|---|
| Type | kit 1 pulvé |
| Conditionnement | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,50 € HT
/ unité
40,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h